Rengøringspapir til papirrulleholdere
Aftørringspapir
AFTØRRINGSPAPIR HVID RC1
Varenr. 096380 976
EAN 4056807791999
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
Høj absorptionskapacitet og brudsikker
- Meget absorberende
- Næsten fnugfri
- Kompatibel til brug med fødevarer
AnvendelsesområdeDette aftørringspapir er velegnet til rengøring af overflader inden for en række områder (auto, metal og industrielt arbejde, storkøkkener, byggeri).
Snavs som olie og fedt kan fjernes med rengøringspapir. På grund af papirets høje styrke kan overflader også rengøres for grove materialer såsom spåner og kanter.
Snavs som olie og fedt kan fjernes med rengøringspapir. På grund af papirets høje styrke kan overflader også rengøres for grove materialer såsom spåner og kanter.
Typebeskrivelse | RC1 |
Bredde | 205 mm |
Diameter | 200 mm |
Farve | Hvid |
Produktvægt (pr. vare) | 1,163 kg |